曜日別特売
SFT-1-2 RB フットスイッチ汎用タイプ 国際電業 02024977

SFT-1-2 RB フットスイッチ汎用タイプ 国際電業 02024977
SFT-1-2 RB フットスイッチ汎用タイプ 国際電業 02024977

フットスイッチ汎用タイプ

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接点構成1a×2定格AC125V・5Aタイプミニ、コンパクト樹脂注文コード02024977品番SFT-1-2 RB
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

SFT-1を2台組合せた2連式フットスイッチです。取付け間隔を広げ、操作しやすくしております。

定格AC125V・5A動作特性モーメンタリ接点構成1a×2材質(本体・カバー)ポリカーボネート樹脂、(戻しばね)SUS、(底板)SPCC赤、黒質量(g)920タイプミニ、コンパクト樹脂保護構造IP20定格電圧(V)AC125連数2連動作力14.7N付属コードVCTF4心×0.75mm2×2m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途ホームオートメーション、医療機器、アミューズメント、精密機器など使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロ耐電圧(V/min)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: カシメ機に取り付け
株式会社さんてる製造業

思った通りの性能です。後はどの程度もつかの耐久性ですね。

対象商品 : 02024864
2023-08-09
用途: 温室ハウス内バッテリー車走行ON/OFFとして
プランニング ニシジマ建設業・工事業

リピート商品です 他社よりも長持ちする為壊れた他社スイッチの交換品として使用です

対象商品 : 02024864
2023-05-12
用途: 印刷機

印刷機用に購入。
メーカーで売られている足ふみスイッチが大きく高さがあるので
少々、疲れるので小さく低いこのスイッチは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02024882
2022-10-07
用途: ドリル用のスイッチ追加
製造業

ドリル用に手元での起動、停止が煩雑な為、購入使用しております。
足元で、オン・オフ出来、便利になりました。
値段の割に、便利で良いと思います。

対象商品 : 02024882
2020-10-29
用途: ボール盤での穴開け作業時
湘南機輪モータース自動車・二輪車・自転車関連業

穴開け位置を両手で決め、足でモータースイッチON出来るので穴の位置が狂わなくて良い。

3が参考にしています
対象商品 : 02024812
2019-07-30
用途: 機械の操作

ベルト式コンベア操作ペダルが壊れたので交換しました。
コスト的にも安く、品物もシッカリしていました。

1が参考にしています
対象商品 : 02024828
2019-02-28
用途: 機械の動作切り替え
ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社

オンとオフのオルタネータ動作が必要で購入しました。動作的には満足です。

対象商品 : 02024952
2017-01-22
用途: ゲーム機器のスイッチとして

いつもこの製品を使ってます。ケーブル長の特注とかにも対応してくれるので気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする