接点構成1c材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC色黒材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A動作特性モーメンタリ動作力9.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min