定格電圧(V)AC100V吸引力(N[kgf])29.4[3]ストローク(mm)20質量(g)1015、295(可動鉄芯)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保持電流(A)0.8始動電流(A)8耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC2000定格周波数(Hz)50又は60(3本リード)絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電材質可動鉄心:冷間圧延珪素鋼板作動方式両用形表面処理黒色焼付塗装コイルコイル絶縁:樹脂注型加工、コイル:ポリエステル銅線リード線耐熱ビニル電線(UL-1015)、青色コイル温度上昇値(℃)85以下RoHS指令(10物質対応)対応ストップゴム:NBR(黒)材質(側板)冷間圧延鋼板(固定・可動)材質(プランジャー)コイルボビンと一体化したナイロン樹脂(ガイド)