ライン精機
電磁トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付方式
ベース取付ネジ止め
表示文字サイズ
5桁・5.4×3.8mm(黒地に白文字)
注文コード
02028023
品番
MCR-5CN AC200V
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・表示文字サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。
用途
工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。
表示文字サイズ
5桁・5.4×3.8mm(黒地に白文字)
取付方式
ベース取付ネジ止め
許容電圧変動
±10%
最高計測速度
15Hz
リセット
手動リセット押しボタン式
RoHS指令(10物質対応)
対応