VM130-01-08A 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 02029825

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ポート数3ポート管接続口径Rc1/8ボタン色-注文コード02029825品番VM130-01-08A
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
アクチュエータの種類フリップトグルボタン色-トラスコ品番777-7248ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5管接続口径Rc1/8配管方法と押し棒の長さ横配管形、長使用流体空気および不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする