SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
3ポート
管接続口径
NPT1/8
注文コード
02029992
品番
VM131-N01-01A
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・管接続口径・ボタン色
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ローラレバー
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm
2
)
2.5
管接続口径
NPT1/8
配管方法と押し棒の長さ
横配管形、短
使用流体
空気および不活性ガス
CADデータダウンロード