曜日別特売
VM131-01-02A 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 02030053

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポート数3ポート管接続口径Rc1/8注文コード02030053品番VM131-01-02A
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
アクチュエータの種類一方向作動ローラレバーポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5管接続口径Rc1/8配管方法と押し棒の長さ横配管形、短使用流体空気および不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする