CHS-5000 スイベルパット付ボルト スーパーツール 02030524

CHS-5000 スイベルパット付ボルト スーパーツール 02030524
CHS-5000 スイベルパット付ボルト スーパーツール 02030524

スイベルパット付ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ボルト径M14
ピッチ2.0
内容量1個注文コード02030524品番CHS-5000
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。

ボルト径M14トラスコ品番171-5089材質S45C質量(kg)0.28ピッチ2.0寸法A(mm)105寸法B(mm)36寸法C(mm)36仕上黒染六角穴対辺(mm)6レベリングパッドLP-14ロックナット14M-JMセットスクリューM14-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4431:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする