曜日別特売
VM220-02-32RA 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC 02031593

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポート管接続口径Rc1/4使用流体空気および不活性ガス注文コード02031593品番VM220-02-32RA
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ

ポート数2ポート使用流体空気および不活性ガス管接続口径Rc1/4アクチュエータの種類押ボタン(平長頭)使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19ボタン色
注意
※画像はサンプル画像になります。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする