2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ - SMC

・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ

使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19内容量1個
注意
※画像はサンプル画像になります。ご注意ください。
全210種類を絞り込む
ポート数
使用流体
管接続口径
アクチュエータの種類
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
使用流体
管接続口径
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01066153VM220-02-33A2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(平頭)
5,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
01476186VM230-02-34GA3ポート空気および不活性ガスRc1/4セレクタ(2位置)
5,830
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
01774982VM220-02-00A2ポート空気Rc1/4基本形
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
01774998VM220-02-01A2ポート空気Rc1/4ローラレバー
4,510
4,398
4,838(税込)
当日出荷
01775007VM230-02-00A3ポート空気Rc1/4基本形
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
01775016VM230-02-01A3ポート空気Rc1/4ローラレバー
4,510
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02031252VM220-F02-01A2ポート空気および不活性ガスG1/4ローラレバー
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031268VM220-F02-01SA2ポート空気および不活性ガスG1/4ローラレバー
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031277VM220-F02-30BA2ポート空気および不活性ガスG1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031286VM220-F02-40A2ポート空気および不活性ガスG1/4足踏み
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031295VM220-N02-00A2ポート空気および不活性ガスNPT1/4基本形
3,740
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031304VM220-N02-01A2ポート空気および不活性ガスNPT1/4ローラレバー
4,510
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031313VM220-N02-02SA2ポート空気および不活性ガスNPT1/4一方向作動ローラレバー
5,390
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031322VM220-N02-06A2ポート空気および不活性ガスNPT1/4ローラプランジャ
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031338VM220-N02-06SA2ポート空気および不活性ガスNPT1/4ローラプランジャ
6,050
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031347VM220-N02-08A2ポート空気および不活性ガスNPT1/4フリップトグル
6,380
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031356VM220-N02-30GA2ポート空気および不活性ガスNPT1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031365VM220-N02-30RA2ポート空気および不活性ガスNPT1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031374VM220-N02-32BA2ポート空気および不活性ガスNPT1/4押ボタン(平長頭)
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031383VM220-N02-32RA2ポート空気および不活性ガスNPT1/4押ボタン(平長頭)
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031392VM220-N02-33A2ポート空気および不活性ガスNPT1/4押ボタン(平頭)
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031408VM220-N02-34BA2ポート空気および不活性ガスNPT1/4セレクタ(2位置)
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031417VM220-N02-40A2ポート空気および不活性ガスNPT1/4足踏み
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031444VM220-02-01SA2ポート空気および不活性ガスRc1/4ローラレバー
4,790
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02031453VM220-02-02A2ポート空気および不活性ガスRc1/4一方向作動ローラレバー
5,010
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031462VM220-02-02SA2ポート空気および不活性ガスRc1/4一方向作動ローラレバー
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031478VM220-02-05A2ポート空気および不活性ガスRc1/4ストレートプランジャ
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031487VM220-02-06A2ポート空気および不活性ガスRc1/4ローラプランジャ
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031496VM220-02-06SA2ポート空気および不活性ガスRc1/4ローラプランジャ
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
02031505VM220-02-07A2ポート空気および不活性ガスRc1/4クロスローラプランジャ
5,890
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031514VM220-02-07SA2ポート空気および不活性ガスRc1/4クロスローラプランジャ
6,050
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031523VM220-02-08A2ポート空気および不活性ガスRc1/4フリップトグル
6,380
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
02031532VM220-02-30BA2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031548VM220-02-30GA2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031557VM220-02-30RA2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031566VM220-02-30YA2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031575VM220-02-32BA2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(平長頭)
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031584VM220-02-32GA2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(平長頭)
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031593VM220-02-32RA2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(平長頭)
5,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02031602VM220-02-32YA2ポート空気および不活性ガスRc1/4押ボタン(平長頭)
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031618VM220-02-34BA2ポート空気および不活性ガスRc1/4セレクタ(2位置)
5,830
5,598
6,158(税込)
当日出荷
02031627VM220-02-34GA2ポート空気および不活性ガスRc1/4セレクタ(2位置)
5,830
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031636VM220-02-34RA2ポート空気および不活性ガスRc1/4セレクタ(2位置)
5,830
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
02031645VM220-02-34YA2ポート空気および不活性ガスRc1/4セレクタ(2位置)
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031654VM220-02-36A2ポート空気および不活性ガスRc1/4キーセレクタ(2位置)
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031663VM220-02-40A2ポート空気および不活性ガスRc1/4足踏み
9,130
8,798
9,678(税込)
当日出荷
02031672VM230-F02-01SA3ポート空気および不活性ガスG1/4ローラレバー
4,790
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
02031688VM230-F02-02SA3ポート空気および不活性ガスG1/4一方向作動ローラレバー
5,390
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
02031697VM230-F02-30BA3ポート空気および不活性ガスG1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02031706VM230-F02-30RA3ポート空気および不活性ガスG1/4押ボタン(キノコ頭)
5,720
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする