摂津金属工業
1Uケーブル処理パネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)
ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)
ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)
ブラック(N1.0メラミン塗装)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02032643
品番
NPCM-1UWG
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
材質
鋼板
色
ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8メラミン塗装)
規格
EIA
板厚(mm)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×43.7×72
RoHS指令(10物質対応)
対応