※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
DINレール取付具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02033158
品番
VCO-16FD
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品
取付用ねじ
材質
ポリアミド
色
ライトグレイ
質量(g)
25
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケース
VCA/VCB-□□16-□□PG