曜日別特売
RACA-4J4U JIS・EIA変換金具 摂津金属工業 02033605

JIS・EIA変換金具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
高さ(mm)176.2
内容量1個注文コード02033605品番RACA-4J4U
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具

仕様[対応サイズ(※1J=50mm)]ラック側(JIS)→機器側(EIA):4J→4U、ラック側(EIA)→機器側(JIS):4U→3J(4J)材質スチール幅(mm)16.5質量(kg)0.24高さ(mm)176.2質量(g)242/1式奥行(mm)18外形寸法(mm)16.5(W0)×176.2(H0)×18(D0)表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機器更新

古いJISラックを変えずに機器類(EIA)だけ更新したたっかたので使用しました。JIS⇔EIAに対応しているので便利です。

対象商品 : 02033596
2023-02-15
用途: ラック設置
運輸・通信業

問題なく使用できている。
販売の際、1個単位でも購入できると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする