曜日別特売
SPL16 ショートプランジャー イマオコーポレーション 02034952

ショートプランジャー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)16
ストローク(mm)4.5
内容量1個注文コード02034952品番SPL16
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥822
販売価格(税別)
747

全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。

全長(mm)28.5ピン径8.5トラスコ品番105-9564ストローク(mm)4.5材質(本体)SUM22L質量(g)24タイプ中荷重用寸法A(mm)M16×2外径(Φmm)16寸法D(mm)4.5寸法E(mm)2.5寸法C(mm)24耐熱温度(℃)100寸法B(Φmm)8.5材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)45~100表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02034943
2023-02-15
用途: ティーパックの升の負荷保護
宇治茶のかほる園

製品にばら解らないですが解らないですが長持ちがしないので改善お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする