摂津金属工業
クッションナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
02039153
品番
PNO-13CN5
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
クッション付きのM5ナット
材質
ナットベース:鋼板
色
クッション:グレイ
質量(g)
2.5/個
表面処理
ナットベース:亜鉛めっき
入数(個)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
発泡ポリエチレン