曜日別特売
FBC-2723P サブラック 摂津金属工業 02042872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法D1(mm)209乳白色(カードプラ)、ブラック(カードガイド)注文コード02042872品番FBC-2723P
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

19インチラック搭載専用型の汎用サブラック

仕様カードガイド:IGC-155材質アルミ押出形材(Wフレーム、コネクタ取り付けフレーム)、アルミ板(サイドプレート)、ポリアミド6(カードプラ)、m-PPE(カードガイド)質量(kg)1.79乳白色(カードプラ)、ブラック(カードガイド)規格-寸法a(mm)200適合サイズ(mm)PCB:H160~252、D200表面処理B2アルマイト(Wフレーム、コネクタ取り付けフレーム、サイドプレート)寸法D1(mm)209寸法b(mm)100寸法H1(mm)160.6~252.6寸法H2(mm)80.8~172.8寸法c(mm)37.5寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-コネクタエッジボードコネクタ寸法Wo(mm)480寸法Do(mm)234寸法Ho(mm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする