曜日別特売
RNO-810SA-HA サポートアングル 摂津金属工業 02043667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サポートアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(2個)-適合-注文コード02043667品番RNO-810SA-HA
参考基準価格(税別)¥11,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RNCシリーズ専用のサポートアングル(L型レール)

付属品取付用ねじ(M5 8本)適合-材質アルミ質量(kg)0.8/2本-表面処理B2アルマイト寸法D1(mm)-寸法D2(mm)-板厚(mm)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×44.4×620対応-RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)40/2本適合ラックRNC(D810)*(適合機種サイズmm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする