NPSAF-62 サポートアングル 摂津金属工業 02044202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サポートアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(2個)ブラック適合棚型番:RAPS全機種、NPWS全機種、RWF2全機種注文コード02044202品番NPSAF-62
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具

付属品取付用ねじ(M5 8本)、ケージナット(M5 8個)適合棚型番:RAPS全機種、NPWS全機種、RWF2全機種材質スチール質量(kg)1.7/2本ブラック表面処理塗装寸法D1(mm)-寸法D2(mm)-板厚(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.5×44.4×620対応-RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)75適合ラックDPR2(D950.4)、DPRC、FGC(W600 D1000)、FGC(W700)、FSP、NBSP、NER、NGC(D900以上)、NX、RKCS、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRH、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする