摂津金属工業
スマートケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グラック
オフホワイト
グラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35.6×19×58
35.6×19×58
47×24×96
62.7×30.5×140
74.4×35.4×168
材質
PMMA
ABS
PMMA
ABS(上カバー)、PMMA(下カバー)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02046835
品番
VHA-35P-BM
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
仕様
-
材質
PMMA
色
グラック
質量(g)
12
適合サイズ(mm)
最大PCB:29/18×46(下カバー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35.6×19×58
使用電池
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応