曜日別特売
VHA-74P-BM スマートケース 摂津金属工業 02046896

スマートケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×35.4×168
材質ABS(上カバー)、PMMA(下カバー)
内容量1個注文コード02046896品番VHA-74P-BM
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース

仕様最大メンブレンスイッチ:61.05×110.6mm材質ABS(上カバー)、PMMA(下カバー)グラック質量(g)105適合サイズ(mm)最大PCB:60/50×78(上カバー)、60/50×127(下カバー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×35.4×168使用電池単3形2個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする