VRA-2120-WM ディアテック 摂津金属工業 02049653

ディアテック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×48×200
内容量1個注文コード02049653品番VRA-2120-WM
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス

仕様最大メンブレンスイッチW×D(mm):119.7×127.6材質UL94HB適合、ABSオフホワイト質量(g)330適合サイズ(mm)[最大PCB]上カバー:120×180、下カバー:120×180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×48×200使用電池単3形2個、9V形1個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする