GJ-10-WP1 デスクケース 摂津金属工業 02050816

デスクケース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ
上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ
オフホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×76×216
材質上カバー/下カバー:ABS、パネル:アルミ板
上カバー/下カバー:ABS、パネル:アルミ板
上カバー/下カバー:ABS
内容量1個注文コード02050816品番GJ-10-WP1
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケース

付属品組立用ねじ仕様-材質上カバー/下カバー:ABS、パネル:アルミ板上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ質量(g)445適合サイズ(mm)最大PCB:220×196表面処理パネル:Bアルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×76×216RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする