GW-80KB-WM デスクケース 摂津金属工業 02050834

デスクケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
オフホワイト
オフホワイト
上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×47.5×138
材質上カバー/下カバー:ABS
上カバー/下カバー:ABS
上カバー/下カバー:ABS、パネル:アルミ板
内容量1個注文コード02050834品番GW-80KB-WM
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

操作性と視認性に優れた傾斜型ケース

付属品上下カバー固定用ねじ付仕様最大メンブレンスイッチ W×D(mm):171.5×116.1材質上カバー/下カバー:ABSオフホワイト質量(g)230適合サイズ(mm)最大PCB:上カバー118×79(110×72)、下カバー121×81(110×72)表面処理-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×47.5×138RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする