摂津金属工業
ノブ本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
表面処理
つや消し
注文コード
02052295
品番
OKS-3031069
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
材質
強化ポリアミド6
形状
ピーク取付型
色
ブラック
直径(Φmm)
31
質量(g)
10/個
最大トルク(N・m)
1.8(組立時)、1.6(使用時)
表面処理
つや消し
軸の形状
段差なし
軸径D(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応