摂津金属工業
ノブ本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
表面処理
-
注文コード
02052487
品番
OKU-1020068
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体
材質
強化ポリアミド6
形状
-
色
グレイ
直径(Φmm)
20
質量(g)
5/個
最大トルク(N・m)
-
表面処理
-
軸の形状
(適合)丸軸
軸径D(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応