摂津金属工業
ブラインドパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02055734
品番
RBP-0448F-N0
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製の19インチパネル
材質
スチール
質量(kg)
0.31
色
ブラック
適合規格
EIA
表面処理
N1.0メラミン塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×43.7×15
板厚t(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980