※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
ブラインドパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
02055752
品番
RBP-1348F-N0
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製の19インチパネル
材質
スチール
質量(kg)
0.71
色
ブラック
適合規格
EIA
表面処理
N1.0メラミン塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×132.6×15
板厚t(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応