曜日別特売
RBP-0448F-N9 ブラインドパネル 摂津金属工業 02055786

RBP-0448F-N9 ブラインドパネル 摂津金属工業 02055786
RBP-0448F-N9 ブラインドパネル 摂津金属工業 02055786

ブラインドパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイトグレイ注文コード02055786品番RBP-0448F-N9
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スチール製の19インチパネル

材質スチール質量(kg)0.31ホワイトグレイ適合規格EIA表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×15板厚t(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする