付属品組立用ビス仕様最大メンブレンスイッチW×D(mm):61×118.1材質UL94V-2適合、ポリカーボネート形状マウント部付き質量(kg)0.23色ライトグレイ寸法d(mm)-適合サイズ(mm)最大PCB:上カバー77.4×126.9、下カバー77.2×126.7寸法D1(mm)-寸法D2(mm)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×67.8×178.7パネルサイズ(mm)-保護等級IP65相当寸法H1(mm)-寸法h(mm)-使用電池-寸法H2(mm)-寸法W1(mm)-寸法W2(mm)-寸法D3(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-寸法w(mm)-寸法W3(mm)-寸法W4(mm)-