摂津金属工業
ポケットボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
オフホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×22×120
46×16×85
58×18.5×105
65×22×120
材質
ABS(上カバー/下カバー)
ABS(上カバー/下カバー)
ABS(上カバー)、PMMA(下カバー)
質量(g)
56
24
26
27
25
43
44
47
45
56
57
60
58
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02058918
品番
GV-65-BM
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
丈夫な構造のポケットサイズケース
仕様
●シーリングキット:無●メンブレンスイッチ:54.8×79.7
材質
ABS(上カバー/下カバー)
色
ブラック
質量(g)
56
適合サイズ(mm)
最大PCB:上カバー68×58、下カバー81×58
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×22×120
保護等級
-
バッテリー
(スペーサー)有
使用電池
単3形×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応