曜日別特売
FA-200 ユニットケース 摂津金属工業 02060914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニットケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02060914品番FA-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠

材質鋼板t0.8 パンチングメタルt0.8(上カバー)、鋼板t0.8(下カバー)、鋼板t1.0(側板)、アルミ板t1.0(シャーシ/パネル)、アルミ亜鉛合金コート鋼板t1.0(シャーシアングル)、アルミ亜鉛合金コート鋼板t0.8(パネル止め金具)、アルミ押出形材(パネルサッシ/サイドアングル)、鋼板t1.6(ラックマウントアングル)、軟鋼線材Φ6(スタンド)質量(kg)5.3パピアングレー(上カバー/下カバー/側板/ラックマウントアングル)規格JISシリーズFA表面処理レザートーン塗装(上カバー/下カバー/側板/ラックマウントアングル)、生地(片面ビニールコート)(シャーシ)、生地(シャーシアングル/パネル止め金具)、ヘアラインB2アルマイト(パネルサッシ/サイドアングル)、ホーニングB2アルマイト(パネル)、ニッケルクロムめっき(スタンド)寸法H1(mm)50寸法H2(mm)50寸法Wo(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)300寸法Ho(mm)199
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02060957
2015-02-01
用途: 特注品(音響機器)

他社品と比較して、価格と質感のバランスが良いラックケースだと思います。他のお店だとクレジット払いが出来なかったり、送料がかかってしまうので、モノタロウさんで買うのはお得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする