※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
ラックマウントアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02062156
品番
PAA-2525-06U
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
仕様
適合ケース幅:430mm
材質
アルミ押出形材
規格
EIA
シリーズ
PAA
寸法a(mm)
37.7
表面処理
B2アルマイト
板厚(mm)
3
寸法b(mm)
57.2
寸法c(mm)
76.2
寸法Wo(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
25
寸法Ho(mm)
265.9