RKP-30ARP リヤパネル 摂津金属工業 02062813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヤパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRKP適合RKU-30□□A、RMU-30□□注文コード02062813品番RKP-30ARP
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

後部における部品(I/Oコネクタ)等を取り付ける固定型リヤパネル

適合RKU-30□□A、RMU-30□□材質アルミ幅(mm)405.8質量(kg)0.47リバイブルー(マンセル8.1G6.6/1.2)高さ(mm)288奥行(mm)1.5シリーズRKP表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする