GRM1885C1H152JA01D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H152JA01D MURATA(村田製作所) 02068626

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) GRM1885C1H152JA01D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード02068626品番GRM1885C1H152JA01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様●静電容量: 1.5nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする