LQH2MCN100K02L Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 225mA, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQH2MCN100K02L MURATA(村田製作所) 02069448

Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 225mA, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQH2MCN100K02L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード02069448品番LQH2MCN100K02L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 225mA●パッケージ/ケース: 0806●長さ: 2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.6×0.9mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH2MC_02●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 48MHz●動作温度 Max: +85℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0×1.6 mm (0806)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする