MURATA(村田製作所)
Murata 積層チップインダクタ, 1.5 μH, 1.5A, 2.5 x 2 x 0.9mm, LQM2HPN1R5MG0L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02069457
品番
LQM2HPN1R5MG0L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス: 1.5 μH●最大直流電流: 1.5A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 87.5mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応