GRM0335C1H101JA01D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H101JA01D MURATA(村田製作所) 02069570

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H101JA01D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード02069570品番GRM0335C1H101JA01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様●静電容量: 100pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする