曜日別特売
LQW15AN10NG00D Murata 表面実装インダクタ, 10uH, 500mA, LQW15AN10NG00D MURATA(村田製作所) 02069780

Murata 表面実装インダクタ, 10uH, 500mA, LQW15AN10NG00D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード02069780品番LQW15AN10NG00D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●インダクタンス: 10uH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする