MURATA(村田製作所)
Murata 積層チップインダクタ, 1 μH, 1.3A, 2 x 1.25 x 0.9mm, LQM21PN1R0NGRD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02069947
品番
LQM21PN1R0NGRD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 82.5mΩ●シリーズ: LQW21P_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21P_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)
対応