MURATA(村田製作所)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E474KA64D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
02070209
品番
GCM188R71E474KA64D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 470nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応