曜日別特売
GA355QR7GF222KW01L Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF222KW01L MURATA(村田製作所) 02070760

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 250V ac 2220 (5750M) GA355QR7GF222KW01L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード02070760品番GA355QR7GF222KW01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 250V ac●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 5.7×5×1.5mm●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 1.5mm●シリーズ: GA355●末端仕様: 表面実装℃●セラミックコンデンサ GA355シリーズ (5750サイズ). 交流回路用のチップモノリシックセラミックコンデンサ(安全性規格適合) リフローはんだ付け専用. 用途:. 各種スイッチング電源装置のXコンデンサとしての使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする