GRM32EC81C476KE15L Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) GRM32EC81C476KE15L MURATA(村田製作所) 02072869

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) GRM32EC81C476KE15L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード02072869品番GRM32EC81C476KE15L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●静電容量: 47μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X6S●許容差: ±10%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +105℃●村田製作所GRM 1210×6S誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする