GRM31A5C2J271JW01D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270pF 630V dc 1206 (3216M) GRM31A5C2J271JW01D MURATA(村田製作所) 02074680

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 270pF 630V dc 1206 (3216M) GRM31A5C2J271JW01D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード02074680品番GRM31A5C2J271JW01D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●静電容量: 270pF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする