曜日別特売
DH18×30 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02082141

DH18×30 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02082141
DH18×30 スターダイスプリング(DH 重荷重用) 大同アミスター 02082141

スターダイスプリング(DH 重荷重用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02082141品番DH18×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。
スターダイスプリングは、全て各工業界規則に基づいたもので、厳重な品質管理下で製作されております。
高応力、高速振動、耐熱性に優れた効果を発揮しますので、金型の小型化、長寿命化にお役に立ちます。

自由長L(mm)30ばね定数(N/mm)132.10種別偏平線コイルばね材質SAE9254緑色外径D(Φmm)18内径d(Φmm)9荷重(30万回、N[kgf])951[97]荷重(50万回、N[kgf])853[87]荷重(100万回、N[kgf])765[78]たわみ(30万回、mm)7.2たわみ(50万回、mm)6.5たわみ(100万回、mm)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする