曜日別特売
E3X-A21 光電センサ用アンプ omron(オムロン) 02088195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光電センサ用アンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02088195品番E3X-A21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

・8回転調整ボリウムで微調整が可能。
・検出距離は長距離M4ねじファイバで350mm 。
・用途・目的を選ばない汎用型。

タイマ機能0またはOFFディレイタイマ、0.01~0.1s(ボリウム可変式)応答時間200μs以下感度調整8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき)光源(投光波長)赤色発光ダイオード(660nm)種別汎用タイプ消費電流(mA)35以下制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式電源電圧(V)DC10~30〔リップル(p-p)10%含む〕
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする