曜日別特売
E3X-NT11 2M 光電センサ用アンプ omron(オムロン) 02088222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光電センサ用アンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02088222品番E3X-NT11 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800

形E3X-NT:
・従来品83.3%のスリム化を実現。

タイマ機能無し応答時間500μs以下感度調整ティーチング方式光源(投光波長)赤色発光ダイオード(680nm)種別汎用タイプ消費電流(mA)50以下制御出力負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)電源電圧(V)DC12~24±10%リップル(P-P)10%以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02088222E3X-NT11 2M39052553E3X-SD21 2ME3X-NT11 2M シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン) 39052553シンプルファイバアンプ E3X-SD/NAomron(オムロン)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする