※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
光電センサ用アンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02088231
品番
E3X-NT21 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形E3X-NT:
・従来品83.3%のスリム化を実現。
タイマ機能
OFFディレイタイマ40ms固定
応答時間
500μs以下
感度調整
ティーチング方式
光源(投光波長)
赤色発光ダイオード(680nm)
種別
多機能タイプ
消費電流(mA)
50以下
制御出力
負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
電源電圧(V)
DC12~24±10%リップル(P-P)10%以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02088231
E3X-NT21 2M
39052553
E3X-SD21 2M
シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA
omron(オムロン)
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です