※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
セレックスシリンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク
100
(mm)
350
75
600
シリンダ内径
40
(Φmm)
40
80
100
全361種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02091774
品番
SCA2-CA-40B-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,400
無給油で高信頼、機種も充実。
各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。
軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
取付支持方式
CA(1山クレビス形)付
仕様
複動・片ロッド形
クッション
両側クッション付
作動方式
複動・片ロッド形
ねじの種類
Rcねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02091774
SCA2-CA-40B-100
75228826
SCA2-CA-40B-100
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)
CKD
1個
¥
11,268
税込
¥12,395
注文コードが変更になりました