曜日別特売
DKW233 動力用押釦開閉器 防水露出形 大日製作所 02094837

動力用押釦開閉器 防水露出形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02094837品番DKW233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
小形・軽量。防水性。

用途各種産業機械の手元開閉器種類露出形/防水形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)質量(g)205寸法(mm)38×79×39適合電動機(kW)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-08
用途: ポンプ起動
株式会社大川産業

防水性に適しているので湿気のある環境や水のかかる場所で使えるので、安心して使用してます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする