VXZ-1N4F1223FFT1SSDW クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096334

 

VXZ-1N4F1223FFT1SSDW クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096334
VXZ-1N4F1223FFT1SSDW クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096334
VXZ-1N4F1223FFT1SSDW クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096334
VXZ-1N4F1223FFT1SSDW クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業 02096334

クロゼットドア折れ戸 0.75間用

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品車上渡し
内容量1セット注文コード02096334品番VXZ-1N4F1223FFT1SSDW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,400
間口(mm)1190(0.75間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉(VXD-F523FDW×2)、取っ手(VXD-T1S-2)、枠セット(VXE-N4F1223DW-S)ディープウォールナット高さ(mm)2300(8尺)タイプ四方枠表面仕上げ扉本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★木目
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄の扉本体に対応する枠は、<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<N>ナチュラルバーチ柄の枠に対応する扉本体は<EN>エクセレントバーチ柄になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする